F-153 ユニクロ丸カスガイ ハイロジック 58890456

ユニクロ丸カスガイ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)150
内容量1本注文コード58890456品番F-153
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

補強金具シリーズ

材質/仕上スチール/ユニクロ線径(Φmm)呼称寸法9(約6.8mm)幅(mm)150アズワン品番64-7741-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58890474
2019-07-31
用途: スエーデントーチ

キャンプで割られた薪を束ねてスエーデントーチ風に使う時に使います。5~6本あった方が良いかも

対象商品 : 58890431
2018-12-05
用途: 取っ手の代用品
KIMクボタ

線径9㎜となつていましたが、実際は6.8mmしかなかった。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする