ユニクロ平横

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 58892513 品番 F-914
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ

材質 厚さ(mm)1.1mm ユニクロ 呼称58mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58892653
2023-03-04
用途:
木枠の補強
建設業・工事業

価格の割に、丈夫で取り付けもしやすく、安さを感じない。
ビス穴が4個なので、木枠の補強強度に若干不安を感じるため、木枠の縦割れ部分にはタッカーで補強した後に、本商品を使用した。(厚さ1mm、穴径3.0mm)

対象商品:
58892592
2020-05-23
用途:
木工
サンエムサービス 様

本体の強度は問題ないと思いますが、ビス穴が4個なのでビス留め強度に若干不安を感じます。6個穴の商品があればいいと思います。

対象商品:
58892452
2018-10-16
用途:
リフォーム時

リーズナブルな価格にもかかわらず機能性には全く問題ありません。
おすすめの商品です。

対象商品:
58892696
2017-10-17
用途:
戸枠の補強
建設業・工事業

厚さ1mm。穴径3.0mm(皿加工)。
丈夫で取り付けもしやすく、安さを感じさせません。

対象商品:
58892556
2015-03-07
用途:
額縁のつなぎ。
西村看板店 様

もう少し薄手のがあればもっと良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする