8740A HFソケット Hex-Plus

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58894238 品番 3337
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。
独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。
ナーリングを指で挟んで締め付けができます。

全長(mm)28 質量(g)20 材質特殊工具鋼 対辺寸法(mm)6 対辺寸法(inch)- トラスコ品番195-2877 用途締付作業用。 先端形状ヘックスプラス(六角) 差込角対辺(mm)6.35 アズワン品番64-8319-75 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする