引違錠前 召合せ/内外 カマ締リ ネジ式操作 アルナ・立山・日軽用

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 寸法フロントサイズ:132×29mm ビスピッチ:105mm ドア厚:25〜31mm 注文コード58895137 品番KH-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!

寸法フロントサイズ:132×29mm ビスピッチ:105mm ドア厚:25〜31mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする