引違錠前 汎用タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード58895663 品番KH-A-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!

付属品キー3本 ブロンズ 規格召合せ(内外) サイズ(mm)127×26 適合扉厚(mm)23.5〜31 ビスピッチ(mm)92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする