横長蝶番

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58896634 品番 32098
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ

寸法(mm)25.4×73 材質鉄生地 長さ(mm)25.4 幅(mm)73 種類平蝶番 アズワン品番64-7748-49 取付穴数N6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58896616
2019-08-12
用途:
演奏会で三味線を立てて置く台の作成に使用
サービス業

厚みもあり、しっかりとしており、十分に役割を果たしております。

対象商品:
58896616
2017-06-23
用途:
イスの蝶番に
サービス業

希望するものが有りましたがちょっとさびが見られました。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
58896616
2016-02-16
用途:
手づくり Aフレィム三段デスプレィラックの頂上の蝶番に使用

数を増やした箱入り単位での、取引を希望します。勿論価格に繁栄してもらいたいです。ブロンズ系の色も。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする