横長蝶番

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2枚) 注文コード 58896713 品番 PY695
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ

材質 長さ(mm)20 幅(mm)73 付属品ビス×8本 仕様表面めっき加工 厚さ(mm)1 種類平蝶番 取付穴数N6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58896616
2019-08-12
用途:
演奏会で三味線を立てて置く台の作成に使用
サービス業

厚みもあり、しっかりとしており、十分に役割を果たしております。

対象商品:
58896616
2017-06-23
用途:
イスの蝶番に
サービス業

希望するものが有りましたがちょっとさびが見られました。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
58896616
2016-02-16
用途:
手づくり Aフレィム三段デスプレィラックの頂上の蝶番に使用

数を増やした箱入り単位での、取引を希望します。勿論価格に繁栄してもらいたいです。ブロンズ系の色も。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする