26050 家具用蝶番 ハイロジック 58897325 26050 家具用蝶番 ハイロジック 58897325

家具用蝶番

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2枚) 注文コード 58897325 品番 26050
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ。
木ネジ付。薄口ロング蝶番。

軸径(Φmm)2.4 穴径(Φmm)4.0 材質 用途小さな家具や扉などに。 長さ(mm)51 質量(g)37 種類平蝶番 横(mm)30 アズワン品番64-7746-55
注意
※付属品:皿木ネジ M2.7 ×16mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58897343
2024-02-06
用途:
DIY

薄手ですが、しっかりした作りで、自作の扉にしっくりと馴染んでいます。

対象商品:
58897325
2021-06-13
用途:
蝶番

見た目もきれいで使い勝手もなかなか良いです、欲をゆうと6っ本ネジ穴の分もほしい、

対象商品:
58897325
2020-07-24
用途:
倉庫の棚の扉に
GOOD SUN 様 (建設業・工事業)

バッチリです。
良い感じに着きました。ありがとうございました。

対象商品:
58897343
2017-08-26
用途:
棚作成
サービス業

ものは最高で、迅速な対応もしていただけて、全てが最高です。

対象商品:
58897325
2017-09-11
用途:
家具の扉付け
製造業

もう少しとめるビスが長いと助かります。 厚みもあると助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする