F-766 角バンド合せ ハイロジック 58898226 F-766 角バンド合せ ハイロジック 58898226

角バンド合せ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58898226 品番 F-766
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ

寸法A(mm)139 寸法B(mm)31 寸法C(mm)35 寸法D(mm)111 寸法E(mm)33.2 寸法F(mm)77 厚さ(mm)2.8 穴径(Φmm)(ボルト)10、(ビス)3.5 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 呼び寸法(mm)75×35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58898183
2021-03-30
用途:
耐震のためのベルトを通すために使用

木製柱に取り付けて使用した。そのためビス穴が5mm程度あると良いと思う。その代わり
10mmのボルト穴はもっと小さくても良い。使用方法が本来の使用目的と違うのかもしれないが。

対象商品:
58898183
2021-05-22
用途:
波板を張る支持柱の固定に使用
運輸・通信業

思っていたより頑丈な作りでしっかり固定できました。

対象商品:
58898183
2016-10-21
用途:
スピーカー天吊りの為の取り付け金物として使用した。
建設業・工事業

この種類の金物はなかなか有りませんよネ。もう少し背丈が低くてもよかったのですが・・。本体2枚より送料のほうが高い!はどうにかなりませんかネー。役に立ちました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする