ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの ドア・扉金物
ハイロジックの 丁番
角蝶番
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1袋(2枚)
幅(mm)
38
長さ(mm)
51
注文コード
58898524
品番
P-604
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
長さ(mm)
51
材質
鉄
幅(mm)
38
板厚(mm)
1.5
種類
平蝶番