ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの ドア・扉金物
ハイロジックの 丁番
角蝶番
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2枚)
幅(mm)
38
長さ(mm)
51
注文コード
58898603
品番
P-624
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥420
この商品は
幅・長さ
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
長さ(mm)
51
材質
鉄
幅(mm)
38
板厚(mm)
1.5
種類
平蝶番
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58898603
P-624
33319765
-
角蝶番 ゴールド
ハイロジック
1パック(2個)
¥
339
税込
¥
373
注文コードが変更になりました