ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの ドア・扉金物
ハイロジックの 丁番
義星角蝶番
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2枚)
注文コード
58899951
品番
PY609
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
長さ(mm)
102
材質
鉄
幅(mm)
102
板厚(mm)
2
種類
平蝶番