マキシンコー
マキシンコーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
マキシンコーの 減速機
マキシンコーの ウォーム減速機
二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ KF155型
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58900021
品番
KF 155LD 120
参考基準価格(税別)
¥380,400
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
ウオームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。
潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプ
ウォーム減速機
減速比
120
ねじれ
右ねじれ
軸端キー
JIS B1301-1996(平行キー)
塗装
アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)
モーター
モータなし
軸
出力軸垂直
軸の形状
(入力)中実軸、(出力)中実軸
軸配置
左側下側
種類
減速機
取付方式
脚取付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません