ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの ドア・扉金物
ハイロジックの 丁番
左右兼用旗蝶番
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58903467
品番
17465
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
長さ(mm)
102
幅(mm)
89
材質
SUS304
種類
旗蝶番
仕上
ヘアーライン
ねじ穴数
8