ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの ドア・扉金物
ハイロジックの 丁番
左右兼用旗蝶番
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58903731
品番
17468
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
長さ(mm)
102
幅(mm)
89
材質
SUS304
種類
旗蝶番
仕上
サテンゴールド
ねじ穴数
8