※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マキシンコー
マキシンコーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
マキシンコーの 減速機
マキシンコーの ウォーム減速機
二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Uシリーズ UAS100型 モータ付
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58903905
品番
UAS 100R 15 E
参考基準価格(税別)
¥403,700
販売価格(税込)
¥390,830
販売価格(税別)
¥
355,300
バスケットに入れる
モータ一体形で、コンパクトな設計です。
潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
新日本石油 ボンノックM320又は昭和シェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプ
ウォーム減速機
減速比
15
ねじれ
右ねじれ
軸端キー
JIS B1301-1996(平行キー)
塗装
マンセル10GY 2/4アトミックグリーン(ラッカー系)
モーター
モータ付
軸の形状
(出力)中実軸
軸配置
右側
種類
減速機
取付方式
脚なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません