曜日別特売
P-648 真鍮細蝶番 ハイロジック 58909471

P-648 真鍮細蝶番 ハイロジック 58909471
P-648 真鍮細蝶番 ハイロジック 58909471

真鍮細蝶番

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
長さ(mm)18
幅(mm)14
内容量1袋(2枚)注文コード58909471品番P-648
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ

長さ(mm)18材質真鍮幅(mm)14板厚(mm)0.4種類平蝶番
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58909471
2016-04-15
用途: 小箱作成

エッジなどが写真ではわかりにくかった。固定用の穴ピッチも無く実物が届いてから小箱取り付け部分を加工。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする