真鍮細蝶番

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2枚) 注文コード 58909514 品番 P-650
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ

長さ(mm)24 材質真鍮 幅(mm)14.8 板厚(mm)0.4 種類平蝶番

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58909471
2016-04-15
用途:
小箱作成

エッジなどが写真ではわかりにくかった。固定用の穴ピッチも無く実物が届いてから小箱取り付け部分を加工。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする