真鍮蝶番

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2枚) 注文コード 58909611 品番 P-652
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ

長さ(mm)32 幅(mm)19 板厚(mm)0.2 材質真鍮 種類平蝶番

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:339

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58909961
2020-04-25
用途:
家具の化粧にて
STUDIO DESSERT株式会社 様

価格と商品のバランスとても良かったです。
2枚入りですが、傷が付きにくいように紙とかで巻いてあれば、尚良いと思います。

対象商品:
58909611
2017-10-31
用途:
自作の屏風に使用
建設業・工事業

真鍮の品物がなかなか見つからなかったので見つかって安心しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする