ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの ドア・扉金物
ハイロジックの 丁番
正面付蝶番
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2枚)
幅(mm)
50
注文コード
58910092
品番
P-597
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
長さ(mm)
64
材質
鉄
幅(mm)
50
板厚(mm)
1.5
ねじ穴数
4
種類
正面付蝶番