正面付蝶番

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2枚) 幅(mm)63 注文コード58910153 品番P-600
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ

長さ(mm)102 材質 幅(mm)63 板厚(mm)2 ねじ穴数4 種類正面付蝶番

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする