千鳥カン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58911081 品番T-202
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,098円となります。
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ

材質亜鉛ダイカスト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-13
用途:
仏壇の引き出し取っ手交換に
その他業種

ハイロジックT-202という型番が到着。見た目も商品写真と同じで、色味も仏壇に馴染んで良いです。ただビスピッチは商品台紙の図でも85mmとありますが、どう測っても実測84mmでした。それ以外の寸法はすべて図通りでした。付属のビスはシルバーのM3細目25mm長が2本。ビスを下まで入れると19mm残ったので、目安20から23mm厚の扉用でしょうか。わたしは扉厚20mmの引き出しに取り付けたのでちょうど良かったです。

対象商品:
58911081
2021-01-24
用途:
古いタンスの取っての交換に使用
その他業種

古いタンスの取っての交換に購入しましたが、ねじの位置のサイズが違っている事、ねじの長さが短かった事で取り付けにかなり苦労しました。でも色模様はピッタリなので満足です。

対象商品:
58911081
2019-11-03
用途:
壊れたので、修復用に使用しました

本当は幅90mmのものが欲しかったのですが、無かったため、これを購入しました。修復にはやや満足しています。

対象商品:
58911081
2019-04-11
用途:
和タンスの取っ手に使用

和タンスの取っ手が壊れ同じ物があるかと探していたのですが年代物のため見つからず、似たような千鳥カン取っ手が見つかり購入しました。取り付けっピッチ、取り付け方法が違うためタンス側の加工と取り付けネジを交換して取り付けられました。見た目は違和感なく良かったです。カタログに詳しい寸法図の記載が欲しいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする