打込キャップ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(8個) 注文コード 58911605 品番 N-949
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ

材質樹脂 呼び径(mm)16 形状キャップ 寸法A(mm)16 寸法B(mm)12 寸法C(mm)14

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58911605
2022-09-20
用途:
パイプの端の蓋
株式会社ビルダップファクトリー 様 (その他業種)

内径13のパイプにはめようと思い呼び径16mm外寸13と記載されているこの購入しましたが届いた商品には外寸14と記載されていてはまりませんでした。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。別途ご連絡いたしますが、ご指摘の通り修正を行いました。どうぞよろしくお願いいたします。

対象商品:
58911632
2018-10-10
用途:
パイプの端面の保護に挿入

かなり探し回りやっと見つけ大きければ削ろうと考えていましたが、そのままでぴったり、いい感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
58911641
2022-02-20
用途:
アマチュア無線アンテナポールの先端キャュプ

アルミパイプの雨水が入らない様にキャップを取り付けた
33MMのパイプに33MM用の打込キャップをハンマーで打ち込みましたが、丈夫で形くずれしなかった。

1人が参考にしています
対象商品:
58911623
2020-12-26
用途:
パイプの打ち込み

安価でとても良い。打ち込み部分がもう少し深いほうが・・・

対象商品:
58911605
2020-09-04
用途:
園芸用支柱に使用

パイプの切り口になかなか合う時がない。
テーパーを付けて差し込む長さを少し長くし、末端を少し太めにして欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
58911623
2019-10-04
用途:
あなをふさぐ
横塚歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

きつすぎたので、きずちで、たたいていれたら、きっちりはいってよかった

対象商品:
58911641
2018-05-29
用途:
パイプのエンド処理

大阪魂の32ミリのステンレスパイプの端末用にキャップを購入したがサイズがゴソゴソでそのままではすぐに取れてしまうのでビニールテープを巻いてからでないと使い物にならない。ちなみに25ミリのステンパイプでは25ミリ用打ち込みキャップで使用可能です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
58911605
2018-08-27
用途:
商品 無事に届きました。ありがとうございます。
ル、レーヴ 様 (不動産業)

商品 無事に届きました。ありがとうございます。しっかりとした商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする