ハイロジック 蝶番用リングP-720直径芯棒用

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード58912917 品番P-720
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ

内径(Φmm)7.1 アズワン品番64-9707-11

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:343

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58912917
2021-03-01
用途:
木製建具の高さ調整用として

築30年弱の木製建具のドアラッチが嵌らなくなりました。経年による建物のゆがみと、建具ドア及びドア枠の収縮変形によって、木製建具を数mm上方へ動かすか、ラッチ又は受け金物の掘り込み位置の修正で治る位置関係となっています。一番早い方法として、ハイロジック蝶番用リング7・2ミリ直径芯棒用を割り込ませることとしました。蝶番の心棒の直径をノギスではなくコンベックスで測り、7.2mmで行けると判断しましたが、実際は8mmでした。そのため、購入した蝶番用リング7・2ミリ直径芯棒用を活かすために、ニッパーですり割りをいれて、割り込ませました。結果、ドアが数mm上がり、すんなり開閉しドアラッチも嵌るようになりました。金物の掘り込み位置の修正と比べれば、1/100の時間で修正できたので、助かりました。

対象商品:
58912917
2020-07-12
用途:
ドアの修理
有限会社酒井建具商会 様 (建設業・工事業)

丁番サイズにぴったりでした。違う厚み、色、サイズの種類がほしいです

対象商品:
58912917
2020-05-20
用途:
風呂場入口高さ調整
不動産業

風呂場の入口扉が敷居に接触、閉り悪く調整に苦労したが、リングのお蔭で難なく調整完了満足している。

対象商品:
58912917
2016-06-28
用途:
メンテナンス

浴室ドアが引っかかるので調整に使いました。良好です。ワッシャーの厚みは3mmです。価格が高いので星3つ…

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする