鉄ウェルド蝶番

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58914371 品番 17452
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ

長さ(mm)65 幅(mm)63 板厚(mm)3 種類平蝶番 ねじ穴数0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする