ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの ドア・扉金物
ハイロジックの 丁番
鉄ウェルド蝶番
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58914457
品番
17456
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
長さ(mm)
125
幅(mm)
122
板厚(mm)
4
種類
平蝶番
ねじ穴数
0