鉄旗蝶番

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58916033 品番 17463
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ

呼称125mm 右 材質 種類旗蝶番 長さ(mm)125 横(mm)105.6 ねじ穴数0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:337

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58916051
2018-07-27
用途:
ゲートに使う予定でしたが間に合いませんでした。
有限会社藤鉄工 様

注文から1週間、発送が遅すぎて間に合いません。
 
そして返品不可、不良在庫決定です。

1人が参考にしています
対象商品:
58915954
2017-04-08
用途:
門扉
菅間工業有限会社 様

発注してから日にちがかかりすぎたため使用できなかった

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする