曜日別特売
17464 鉄旗蝶番 ハイロジック 58916051

17464 鉄旗蝶番 ハイロジック 58916051
17464 鉄旗蝶番 ハイロジック 58916051

鉄旗蝶番

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(mm)125
横(mm)105.6
呼称125mm 左
内容量1枚注文コード58916051品番17464
参考基準価格(税別)¥1,170販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ

呼称125mm 左材質種類旗蝶番長さ(mm)125横(mm)105.6ねじ穴数0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58916051
2018-07-27
用途: ゲートに使う予定でしたが間に合いませんでした。
有限会社藤鉄工

注文から1週間、発送が遅すぎて間に合いません。
そして返品不可、不良在庫決定です。

1が参考にしています
対象商品 : 58915954
2017-04-08
用途: 門扉
菅間工業有限会社

発注してから日にちがかかりすぎたため使用できなかった

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする