ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの ドア・扉金物
ハイロジックの 丁番
二枚合蝶番
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(2枚)
注文コード
58917634
品番
PY693
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
長さ(mm)
61
材質
真鍮
種類
平蝶番
横(mm)
35
ねじ穴数
6