曜日別特売
P-728 薄型アングル蝶番 ハイロジック 58918264

P-728 薄型アングル蝶番 ハイロジック 58918264
P-728 薄型アングル蝶番 ハイロジック 58918264

薄型アングル蝶番

(4件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(mm)16×15
内容量1袋(2枚)注文コード58918264品番P-728
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
¥789

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ

サイズ(mm)
16×15
材質
鉄
色
AB色
種類
アングル蝶番

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58918246
2020-08-08
用途: 工具収納庫の扉取付
製造業

一つだけだとちょっと華奢に見え、実際がたつきがありますが、2つセットで使うと結構しっかりした仕上がりになりました。
また必要となったらリピート購入します。

対象商品 : 58918246
2019-09-11
用途: 家具の扉補修
その他業種

父から買ってもらった家具の扉の蝶番が破損しまして、どうしたものかと悩んでいました。
一枚張りの家具で、ましてや亡くなった父に買ってもらった物なんで・・・・
修理依頼をしようにも誰に?どこに?となり、見た目はまったく違っていましたが何とかなるかもと思い注文しましたが、やはり微妙に無理っぽい感じです。
でもまぁ、捨てるわけにはいかない品物なんで、微妙感は我慢できます。だから満足です。

対象商品 : 58918307
2019-09-06
用途: 畳収納ボックスに使用

畳収納ボックスの上蓋が取り外し式のためガスショックダンパーを取り付けにスライド丁番として使用。薄型タイプであるが十分な強度があり、目立たぬように取り付けができた。

対象商品 : 58918307
2018-07-17
用途: 大阪北部地震で破損した洋服ダンスの扉に使用
その他業種

家具は転倒しなかったが扉が破損。6か所のうち、4か所が破損しました。諦めていましたが念のため検索したら、ありました。同じものではないにしてもこのようなものまであることに感銘を受けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする