※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZP3C2-T20J2FSJB20-MF-R ZP3C2 Series 真空パッド 2.5段ベロウ形 SMC 58920228 ZP3C2-T20J2FSJB20-MF-R ZP3C2 Series 真空パッド 2.5段ベロウ形 SMC 58920228 ZP3C2-T20J2FSJB20-MF-R ZP3C2 Series 真空パッド 2.5段ベロウ形 SMC 58920228 ZP3C2-T20J2FSJB20-MF-R ZP3C2 Series 真空パッド 2.5段ベロウ形 SMC 58920228

ZP3C2 Series 真空パッド 2.5段ベロウ形

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バッファストローク(mm)20 注文コード58920228 品番ZP3C2-T20J2FSJB20-MF-R
参考基準価格(税別)¥9,880 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品はバッファストローク・パッド径など200種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応
材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上
※メーカーウレタン比2倍以上
メンテナンス性向上
2種類の取付工具に対応
メッシュフィルタで異物の吸込み低減
真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減
工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能
2.5段ベロウ形 インナーリング(オプション)、リテーナ付をラインナップ

用途真空吸着 その他インナーリング付き 使用温度範囲(℃)0〜200 内容バッファ付 RoHS指令(10物質対応)対応 バッファ仕様廻り止めなし、ブッシュ入り バッファストローク(mm)20 材質(パッド)FS61 パッド形状2.5段ベロウ形 メッシュフィルタ60 / 目開き250μm 真空取出方向 接続ねじサイズM14×1
関連資料:カタログ(4.61MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする