ハイロジック
ハイロジックの 搬送
ハイロジックの ボールローラー
面打カスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
耐荷重(kg)
15
注文コード
58920434
品番
17420
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
車輪・キャスターシリーズ
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
取付高(mm)
23.5
取付穴径(Φmm)
2
耐荷重(kg)
15
材質
鉄
ロック
なし
備考
取付穴径2mm
注意
※キャスターを4個使用した場合の耐荷重は、1個の荷重(kg)×4(個)×0.8が適正な荷重になります。