ハイロジック
ハイロジックの 搬送
ハイロジックの ボールローラー
面打カスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
耐荷重(kg)
40
注文コード
58920477
品番
17422
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
車輪・キャスターシリーズ
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
取付高(mm)
32
取付穴径(Φmm)
4
耐荷重(kg)
40
材質
鉄
ロック
なし
備考
取付穴径4mm
注意
※キャスターを4個使用した場合の耐荷重は、1個の荷重(kg)×4(個)×0.8が適正な荷重になります。