※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
バッファストローク(mm)40
注文コード58920867
品番ZP3C2-Y40J2FSJB50-MF
 
参考基準価格(税別)¥13,650
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
 
この商品はバッファストローク・パッド径など200種類から選べます
他の種類を見る
 
耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応
材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上
※メーカーウレタン比2倍以上
メンテナンス性向上
2種類の取付工具に対応
メッシュフィルタで異物の吸込み低減
真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減
工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能
2.5段ベロウ形 インナーリング(オプション)、リテーナ付をラインナップ