ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの 引戸金具・折戸金具
ハイロジックの 戸車・車のみ
網戸用取替戸車 新日軽
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58921046
品番
A8NLC55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプ
V型
用途
網戸用
適合
飛翔網戸用
材質
車/樹脂
質量(g)
18
注意
※戸車は左右共通です。