曜日別特売
TAKE-165 ルミナスルーセントバルブPlus バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 竹村商会 58922669

 

TAKE-165 ルミナスルーセントバルブPlus バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 竹村商会 58922669
TAKE-165 ルミナスルーセントバルブPlus バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 竹村商会 58922669
TAKE-165 ルミナスルーセントバルブPlus バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 竹村商会 58922669
TAKE-165 ルミナスルーセントバルブPlus バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 竹村商会 58922669
TAKE-165 ルミナスルーセントバルブPlus バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 竹村商会 58922669
TAKE-165 ルミナスルーセントバルブPlus バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 竹村商会 58922669
TAKE-165 ルミナスルーセントバルブPlus バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 竹村商会 58922669
TAKE-165 ルミナスルーセントバルブPlus バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 竹村商会 58922669
TAKE-165 ルミナスルーセントバルブPlus バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 竹村商会 58922669
TAKE-165 ルミナスルーセントバルブPlus バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 竹村商会 58922669
TAKE-165 ルミナスルーセントバルブPlus バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 竹村商会 58922669

ルミナスルーセントバルブPlus バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)
濃いアンバー
内容量1袋(10個)注文コード58922669品番TAKE-165
参考基準価格(税別)¥10,909販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

選ばれる3つのポイント
1つ目【ルミナスルーセントバルブ シリーズ史上最高の明るさ】
段違いの明るさで、夜間の視認性が格段にアップ!その明るさと美しい光の広がりに、多くのお客様から「他にはない光」と絶賛されています。
暗い夜道でも視界がクリアになり、安心感を与える輝き。ルミナスルーセントバルブシリーズ史上最高の性能です。
2つ目【特殊レンズを採用しムラなく美しい光を実現】
竹村商会が誇るルミナスルーセントバルブは、独自開発の特殊レンズ技術を搭載。
光をムラなく均一に広げ、視界の鮮明度を飛躍的に向上。プロドライバーや業務車両オーナーにも信頼される高品質と安全性を提供します。
3つ目【明るいけどLEDらしくない唯一無二の光り方に変えてください。】
シリーズ史上最高の明るさを実現しながら、特殊レンズを採用する事で、従来のLEDにはない「明るいけどLEDらしくない光り方」が特長です。
実際のお客様からも高評価をいただいております。「色んなLEDを試したが、やはり竹村商会は他とは違い明るさや蛍のような独特の光り方がとても良い。」
夜間の視認性を格段にアップさせるとともに、目に優しく車両全体を美しく照らします。まさに唯一無二の光を、ぜひ体感してください!

用途サイドマーカー・バックランプ・ウインカー等寸法(mm)Φ20×40濃いアンバー消費電力(W)6.4(1個)口金BA15s極性無極性明るさ(Lm)630(1個)適正電圧(V)12v/24v
注意
※ウインカーへのご使用は、ハイフラになるので抵抗のご使用をお願いします。

※電球からLEDに交換した際、車種にエラー表示などの不具合が生じる場合があります。

※キャビン周りに取り付けられる際、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラ等にノイズが発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする