ニッサチェイン
ニッサチェインの 車庫まわり
ニッサチェインの 車止め
ニッサチェインの 金具
リング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(3個)
注文コード
58924573
品番
P-102
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
線径(mm)
4
破断荷重(kg)
22.2
内寸法(mm)
(標準)25.3
参考使用荷重(kg)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応