ニッサチェイン
ニッサチェインの 車庫まわり
ニッサチェインの 車止め
ニッサチェインの 金具
リング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(16個)
注文コード
58924591
品番
P-106
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
線径(mm)
1.8
破断荷重(kg)
6.1
内寸法(mm)
(標準)13
参考使用荷重(kg)
0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応