ニッサチェイン
ニッサチェインの 車庫まわり
ニッサチェインの 車止め
ニッサチェインの 金具
アルミリング
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
58925106
品番
P-404
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミニウム
表面処理
金
線径(mm)
3
寸法A(mm)
17
破断荷重(kg)
5.7
参考使用荷重(kg)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応