ニッサチェイン
ニッサチェインの 車庫まわり
ニッサチェインの 車止め
ニッサチェインの 金具
アルミリング
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(16個)
注文コード
58925124
品番
P-419
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミニウム
表面処理
金
線径(mm)
1.6
寸法A(mm)
5
破断荷重(kg)
5
参考使用荷重(kg)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応