ニッケル鋼丸スナップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4個) 注文コード 58925212 品番 P-631
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
寸法A(mm)28 寸法C(mm)6 破断荷重(kg)15.4 材質 種類スナップフック 使用荷重(kg)1 表面処理ニッケル 仕上ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする