ニッサチェイン
ニッサチェインの 車庫まわり
ニッサチェインの 車止め
ニッサチェインの 金具
スプリングスナップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
58925237
品番
P-647
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
セット内容
スプリングスナップ(ISS-6)×1個
材質
亜鉛ダイカスト
寸法A(mm)
40
参考使用荷重(kg)
1
表面処理
ニッケル
寸法B(mm)
7
寸法C(mm)
10
破断荷重(kg)
33