ドア裏専用受け

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58927181 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

郵便投入口付き扉に簡単取付、投函された郵便物を受けることが出来ます。

材質ステール製ポリコーティング 幅(mm)230 高さ(mm)315 奥行(mm)95

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:153

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58927181
2020-05-18
用途:
既存受け口交換に併せて使用

既存受け口交換に合わせて購入しました。郵便物や新聞が床面に落ちません。雨が降った後の玄関は床タイルが濡れているので、配送物が濡れなくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
58927181
2016-10-30
用途:
事務所ドア内側郵便受け用として
エヌ・プラス 様

郵便受け用として購入いたしまた。懐が狭いせいか完全にキャッチできないか刺さって止まっている状態です。懐の広いものがあればいいなと思いました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
58927181
2015-10-19
用途:
郵便受け
運輸・通信業

郵便受け専用なので当たり前ですが、キチンと収納されます。また受け口サイズともピッタリです。A4版や回覧板は入らないので、差し込み口&これよりひと回り大きい分の購入を検討しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「郵便差入口・新聞受け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする