ケイ・ジー・ワイ工業
ケイ・ジー・ワイ工業の エントランス
ケイ・ジー・ワイ工業の ポスト
ケイ・ジー・ワイ工業の 戸建住宅用ポスト
タテ型ポスト
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
スチール鋼板焼付塗装
色
ホワイト
注文コード
58927242
品番
ST-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトサイズのスライド扉の縦型ポストです。
材質
スチール鋼板焼付塗装
色
ホワイト
奥行(mm)
105
幅(mm)
180
高さ(mm)
364
内寸幅(mm)
(投入口)167
高さ内寸(mm)
(投入口)80
注意
※白いPOSTシールは貼っておりません