タテ型ポスト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58927251 品番 ST-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

コンパクトサイズのスライド扉の縦型ポストです。

材質スチール鋼板焼付塗装 レッド 奥行(mm)97 幅(mm)260 高さ(mm)364 内寸幅(mm)(投入口)247 高さ内寸(mm)(投入口)63
注意
※白いPOSTシールは貼っておりません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58927242
2020-02-11
用途:
新工場用に
自動車・二輪車・自転車関連業

新工場用に大きなスペースがないので縦長タイプを購入し、シンプルですごく満足しています。

対象商品:
58927215
2019-01-04
用途:
新聞受けにしまし。
その他業種

強力マグネットで車庫にくっ着けて使ってます。グッドです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする