戸建・集合郵便受箱(防滴型)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58927504 品番 KS-MB34S-L-MBK
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

雨が入りにくい防滴設計です。万一の場合、雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造です。静音ダイヤル錠で扉開閉にともなうラッチ音を低減。

材質
本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)
側板/PC樹脂
仕上
本体/NO.4仕上
扉/NO.2B仕上 アクリル焼付塗装
投入口/ヘアライン仕上 アクリル焼付塗装 (色)クリア
モダンブラック 幅(mm)380 高さ(mm)280 奥行(mm)145 質量(kg)2.9 錠前静音大型ダイヤル錠 投函タイプ前入前出 付属品SUSタッピンねじ(呼び4×30)×2、ワッシャー×2、樹脂プラグ×2
注意
※屋外防滴仕様ですが防水ではありませんので投入口に郵便物が挟まったり強風雨時には郵便物が濡れることがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:148

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-05-08
用途:
会社のポストに購入
電気・ガス・熱供給・水道業

防滴とありますが雨は入ります。中の郵便物までびしょ濡れです。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品:
58927486
2014-03-18
用途:
郵便ポストとして

ダイヤル操作もしやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする