ステンブロックポスト

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58927547 品番 500#
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ブロック1個の大きさに合わせてあります。ブロック規格400幅の1個分に納まります。

材質ステンレス ヘアライン 幅(mm)490 高さ(mm)200 奥行(mm)200
注意
※防水型ではありませんので強い風や雨や諸条件によって雨水等が浸入することがありますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:144

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-23
用途:
会社の外に
建設業・工事業

A4サイズが入らない。幅はあるが奥行きがない為、薄い封書ならたわんで入るが、レターパック等厚みのあるものは飛び出してしまう。この商品を選ぶ時に詳細を確認したが、図面のようなわかりにくい物しかなく、メジャー片手に想像で決めたが失敗だった。詳細なら誰が見てもわかるような表記にしてほしい。ブロック1個分に収まる縦、横サイズはいいが、奥行きがないと使い勝手は悪いと思う。

対象商品:
58927547
2022-04-06
用途:
古い戸建のブロック塀ポスト交換
ヘルプ商会有限会社 様 (建設業・工事業)

このサイズは昔の牛乳ボックス付きのタイプから交換するのにちょうど良い。
昔からデザインが変わらないので交換しても違和感がない。

1人が参考にしています
対象商品:
58927547
2022-01-21
用途:
築40年になるブロック塀のポスト交換、同サイズで助かりました
建設業・工事業

築40年になる家屋のブロック塀に、このサイズと同じポストが設置して有ります。
旧製品が故に交換しようと思いましたが、他ネットを探しても有りませんでした。流石、モノタロウさんですよね。同サイズのポストが見つかりました!ブロック塀を壊さずに取り付け出来ました。有り難うございます。

2人が参考にしています
対象商品:
58927547
2020-09-24
用途:
郵便ポスト
沢木自動車株式会社 様

外見もお洒落で、造りもしっかりしていて、とても使いやすいです。

対象商品:
58927531
2018-06-12
用途:
自宅のポスト
卸売・小売業

以前使用していたものは投函口に蓋がないものだったので、いつもカタツムリが入り込んで、中の郵便物をかじられていました。そこで、この蓋付きのポストを見つけて購入しました。後ろの取り出し口もクリアで中身が確認しやすいです。ただ、中敷きが付いてなかったのと、取り付けネジが付いてなかったのが残念でした。

対象商品:
58927531
2015-09-04
用途:
郵便受けとして
その他業種

正面は上部の投函口しか空かないため、ちょっと厚みのある郵便物は入りません。後ろはほぼ全面透明のプラ板製です。郵便物が届いたかどうかは一目でわかりますが、プラ板なため、寿命は短いのかもしれません。値段を考えると「良し」と言ったところでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする