MKL-50BL マドロック隙間用(鍵付) ベッセル 58928457

マドロック隙間用(鍵付)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58928457 品番MKL-50BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。隙間の狭い気密性サッシなど、窓が重なった時の隙間1.5mmから対応

タイプ別番キー 用途サッシ用簡易補助錠 材質(本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス 幅(mm)(レール)120 ブロンズ 本数(キー)2本 可動範囲(mm)0〜68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-11
用途:
物騒な世の中なんで

他社製も使っておりますが、こっちのほうが本体・鍵とも大きくて使いやすいです。ファスナーも長いのでちょっと隙間をあけておくことも可能。ネジどめには2ミリの下穴をあけました。

対象商品:
58928441
2020-03-31
用途:
引違窓の補助錠として

引違サッシの重なり部分の間隔が狭い場合にも使用できる。基本この手のファスナーロックは、横から差し込むだけでロックできる。開ける時だけ鍵が必要です。付属の両面テープは強力で、付属のピアスビスを使用しなくてもなかなか剥がれない。外側からも見えるので、補助錠がかかっていますというアピールになってよい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする