曜日別特売
DS-H-15 はいれーぬ 日本ロックサービス 58928633

はいれーぬ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質(本体)ステンレス、(レール)ステンレス、(シリンダー)真鍮注文コード58928633品番DS-H-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

強力両面テープで取り付けできる鍵付き窓用補助錠 、カギ式なので万が一、侵入者の手が「はいれーぬ」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。

用途サッシ用簡易補助錠付属品レール、鍵1本、両面テープ1枚材質(本体)ステンレス、(レール)ステンレス、(シリンダー)真鍮本数(付属鍵)1
注意
※サッシや戸の合わさり隙間が5mm以下の場合には取り付けることが出来ません、5ミリ以下の場合は別売の「はいれーぬメイト」をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする