棚ダボストッパー付

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 差込サイズ(Φmm)2.9 注文コード58929927 品番PG-804
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
この商品は差込サイズ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

棚板を乗せるささえに使用します。
棚板厚に応じたL型タイプの棚板ズレ防止仕様です。
素材にプラスチックを使用している為、棚板にキズがつきにくくなっています。

用途
棚板が前に飛び出さないようにするストッパー付です。
棚板1枚分の差込ダボが入っています。
差込サイズ(Φmm)2.9 材質プラスチック/鉄 セット内容左右各1個入 安全荷重(kg)(4本)55 仕様前面セット GM-3型
注意
※ダボ以外には使用しないで下さい。直射日光や紫外線があたる場所での使用はおやめ下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-19
用途:
家具ダボ交換
教育・研究機関

高額の家具でしたが、残念ながら棚受けの形状が設計段階から配慮不足でした。
棚の後方へのスライドを考慮されておらず背板が外された場合に棚板が後方に滑り落ちます。これを防止するため棚板分購入しました。サイズ、形状に問題はなく、無事交換終了しました。クーポン使用で割安購入できました。

対象商品:
58929893
2024-05-25
用途:
書類、書籍入れの棚板固定に
その他業種

このストッパーを一個から購入できるのは感激でした。それも径を_単位で示してくれているので、現在の使用している棚との合致もぴったりです。

対象商品:
58929893
2023-09-03
用途:
ダボ

案外このタイプのダボを紛失する施主がいます。単品で購入できるので大変助かります。

対象商品:
58929902
2022-12-19
用途:
キッチンの棚の新設
その他業種

ホームセンターなどには置いていないため、モノタロウで見つけられてよかったです。思惑通りの効果が得られて満足です。

対象商品:
58929893
2021-12-26
用途:
棚の追加
教育・研究機関

棚を追加するために購入しました.1セット単位の販売ですが,単価を下げるため,数セット単位での販売も期待します.

対象商品:
58929893
2021-03-01
用途:
クローゼットの棚増設
不動産業

以前はホームセンターで販売していたのですが、取扱を終了したとのことでモノタロウさんで購入。

クローゼット純正の棚板はとても高いし発注が面倒なので、こちらの棚ダボストッパー付を購入して、ホームセンターで板を買い切り出してもらいました。すると手軽かつ安価に棚板を増設できます。

こちらの棚ダボは昔から愛用していますが、全く問題ありません。お手頃価格で高品質。とても満足してます。

白い樹脂の部分には、棚板が手前に動かないようにストッパー(立ち上がり)がついています。
商品画像ではわかりにくいのですが、側面にも立ち上がりがあります。
棚を切り出す時、この立ち上がり寸法も考慮した方が良いでしょう。
厚みは1ミリくらいで左右で2ミリです。

2人が参考にしています
対象商品:
58929893
2021-03-16
用途:
棚の取り付け
その他業種

家に居ながらにして、簡単に見つけることができて良かったです。

対象商品:
58929893
2019-06-26
用途:
棚板設置作業
サービス業

備え付けの棚板を増やすのに利用しました。
手前用がL字になっていて、板滑り防止になり安全です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする